enjoy Noir EAJ-572 beauty keep suits camellia ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26996585 品番EAJ-572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

衿もとのドレープが洗練と優雅の極みクラス感のある、色香漂うノーカラージャケット。
女らしくてかっこいい、ワイドのパンツルックにも相性のよい、ノーカラーのデザインジャケット
深めのVゾーンに、ボリューム感たっぷりのドレープが、優雅でゆとりのある大人を演出
ライトグレーにはシルバー、ブラックにはシャンパンゴールドの裏地で一層エレガントに
動きやすさ抜群のenjoyARM360°×シークレットARM搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)衿もとのループをホールに通した状態で使用します。
袖口は折り返しのできるベンツ仕様
マルチ機能ポケット搭載
着丈 57cm(9号)

ライトグレー サイズ11号 シリーズBeauty Keep Suits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、リップポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM 胸囲(cm)96 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ストレッチ、吸汗、速乾、マルポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地カメリアツイード ポリエステル100% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26996585 EAJ-572 26998825 EAJ-581 enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ 1着 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする