カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
enjoy EWT-050 Smooth Stretch カットソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26997583
品番
EWT-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。
色
ホワイト
サイズ
L
シリーズ
Noir Tops
胸囲(cm)
86
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
55
素材
2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、イージーケア、ホームクリーニング
生地
レクチュールスムース ポリエステル100%
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26997583
EWT-050
27413533
EWT-677
ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈)
カーシーカシマ
1着
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)