enjoy EWT-050 Smooth Stretch カットソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26997592 品番EWT-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。

ホワイト サイズLL シリーズNoir Tops 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)46 着丈(cm)56 素材2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、イージーケア、ホームクリーニング 生地レクチュールスムース ポリエステル100% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26997592 EWT-050 27413549 EWT-677 ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ 1着 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする