カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
enjoy EWT-050 Smooth Stretch カットソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26997608
品番
EWT-050
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。
色
ホワイト
サイズ
3L
シリーズ
Noir Tops
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
57
素材
2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、イージーケア、ホームクリーニング
生地
レクチュールスムース ポリエステル100%
性別
女性用