enjoy EAV-372 enjoy Beaute ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26997705 品番EAV-372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

華やかなバックスタイルがポイント。リボン風背ベルト+プリーツペプラム、ブリティッシュなブラックメタル釦でオシャレ心たっぷりのクールエレガントな美しいベストです。ネックまわりのカッティングはストレスフリーなラインにしています。裏地もこだわりの艶をプラス。人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(ネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、位置によって多く ペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
※耐久性を考慮した補強布仕様
プリーツペプラム
ブラックニッケルメタル釦
背ベルトリボン風仕様
着丈 49cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ7号 シリーズENJOY Beaute タイプネームループ、ハンコポケット 胸囲(cm)87 肩幅(cm)31 着丈(cm)48 素材オールシーズン、ストレッチ、調節ベルト、マルポケット、ホームクリーニング 生地クラシックストライプ ポリエステル70%・ウール30% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26997705 EAV-372 26998046 EAV-475 enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ enjoy EAV-475 美スラット1 ベスト カーシーカシマ 1着 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする