enjoy EAJ-517 美スラット Lilly ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26999744 品番EAJ-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。女性らしく美しいミディアム丈のブラックジャケット。
4パネル6面体の立体パターンで痩身効果
サイドのS字パネル+ペプラムで痩身効果
サイドの矢羽根の地の目でメリハリ
ウエストベルトで女性らしく、ワンボタンでスタイリッシュに
衿&袖口裏 別布サテン仕様
袖口 折り返しベンツ
アームホール ARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
ポケット上側玉縁別布サテン使い
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈 57cm(9号)

ブラックストライプ サイズ11号 シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、リップ/ペンポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM 胸囲(cm)95 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ナチュラルストレッチ、制電、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26999744 EAJ-517 26997985 EAJ-474 enjoy EAJ-474 美スラット1 ジャケット カーシーカシマ enjoy EAJ-474 美スラット1 ジャケット カーシーカシマ 1着 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする