enjoy EAJ-517 美スラット Lilly ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26999787 品番 EAJ-517
参考基準価格(税別)¥39,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。女性らしく美しいミディアム丈のブラックジャケット。
4パネル6面体の立体パターンで痩身効果
サイドのS字パネル+ペプラムで痩身効果
サイドの矢羽根の地の目でメリハリ
ウエストベルトで女性らしく、ワンボタンでスタイリッシュに
衿&袖口裏 別布サテン仕様
袖口 折り返しベンツ
アームホール ARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
ポケット上側玉縁別布サテン使い
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈 57cm(9号)

ブラックストライプ サイズ19号 シリーズ美スラッとSuits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、リップ/ペンポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM 胸囲(cm)113 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ナチュラルストレッチ、制電、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする