enjoy EAL-522 美スラット Lilly パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27000155 品番EAL-522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。すっきりメリハリの美しいフレアストレート。
美脚フレアストレートパンツ
ウエストの持ち出しベルトでジャケット前端の隙間も美しく
内掛けボタンカバー付きでボタン跡も気になりません
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
美脚のシルエットに加え、裾をカットしてもラインが崩れない設計
静電気を抑える放電テープ付き

ブラックストライプ サイズ5号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)89 タイプ内ボタンカバー、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、内ボタンカバー、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27000155 EAL-522 26998694 EAL-478 enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする