enjoy EAL-522 美スラット Lilly パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27000198 品番 EAL-522
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1サイズ痩せて見える”美スラッと”。すっきりメリハリの美しいフレアストレート。
美脚フレアストレートパンツ
ウエストの持ち出しベルトでジャケット前端の隙間も美しく
内掛けボタンカバー付きでボタン跡も気になりません
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
美脚のシルエットに加え、裾をカットしてもラインが崩れない設計
静電気を抑える放電テープ付き

ブラックストライプ サイズ13号 シリーズ美スラッとSuits ウエスト(cm)80 ヒップ(cm)101 タイプ内ボタンカバー、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、内ボタンカバー、ホームクリーニング 生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする