enjoy EAJ-586 Air fit suits yourself ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27000347 品番EAJ-586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットジャケット。
ワンボタンでスタイリッシュ、美しいフォルムとシルエットにこだわったセミピークドカラーのテーラードジャケット
バックスタイルは、サイドベンツ仕様で上品に
Airsuits swingシリーズと共通ボタンで、コーディネートの幅が広がります
チャコールにはピンク、ブラックにはブルーの華やかでシルキーな裏地
動きやすさ抜群のenjoyARM360°×シークレットARM搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
マルチ機能ポケット搭載
着丈 58cm(9号)

ブラック サイズ7号 シリーズAir fit Suits タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、ニット素材、2wayストレッチ、シークレットARM 胸囲(cm)91 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 着丈(cm)57 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ニット素材、2wayストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27000347 EAJ-586 26998886 EAJ-581 enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ enjoy EAJ-581 美スラット2 ジャケット カーシーカシマ 1着 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする