enjoy EAS-588 Air fit suits yourself セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27000627 品番EAS-588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

空気のようなフィット感!初めて出合う、美しすぎるニットのセミタイト。
シワが気にならない!ニット素材のセミタイトスカート
ベンツなしでも脚さばきがよく、動きやすさ抜群
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
スカート丈 54cm(9号)

チャコール サイズ15号 シリーズAir fit Suits ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)105 タイプニット素材、2wayストレッチ、ストレレッチ裏地 丈(cm)55 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、ホームクリーニング 生地エアニットウール ポリエステル85%・ウール15% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27000627 EAS-588 44762115 EAS652 ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする