enjoy EAJ-414 Air fit suits U ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27000986 品番EAJ-414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさ抜群!動きやすさを更にフォローするenjoyARM360°&シークレットARMを搭載。ニットでありながら全ての仕様を布帛仕立てにしている美しい仕上がりのジャケットです。スカートスタイルにベストマッチなコンパクトラインシルエットは、ニットならではの馴染みの良い美しいラインが特長です。英国調メタル釦でオシャレ度UP。身体へのまとわりを防ぐ為に、あえて伸びない裏地を使用しています。
アームホール enjoyARM360°
シークレットARM
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
左前裾裏 シークレットポケット付き
ブラックニッケルメタル釦
着丈 55cm(9号)

チャコール サイズ7号 シリーズAir fit Suits タイプネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、ニット素材、2wayストレッチ、シークレットARM 胸囲(cm)89 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)55 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、マルチポケット、ホームクリーニング 生地メランジェニット ポリエステル100% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする