enjoy EAS-422 Air swing suits Biz Aラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27001817 品番EAS-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

Aラインシルエット。ヒップが強調されないふんわりシルエット。ジャストウエスト着用のカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかい着用感でストレスフリー。ウエストゆとり寸法を見直して、座った時の窮屈感も考慮しています。
Aラインシルエット
ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
スカート丈 54cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ5号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)59 ヒップ(cm)91 タイプウエストすべり止め、2wayストレッチ 丈(cm)52 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27001817 EAS-422 26998195 EAS-476 enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート カーシーカシマ enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート カーシーカシマ 1枚 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする