enjoy EAS-423 Air swing suits Biz マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27002045 品番 EAS-423
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マーメイドラインシルエット。バランス感と足さばきに配慮した切り替えラインの、女性らしいふんわりマーメイド。ジャストウエスト着用のカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかい着用感でストレスフリー。ウエストゆとり寸法を見直して、座った時の窮屈感も考慮しています。
マーメイドラインシルエット
ウエスト カーブベルト仕様/すべり止めテープ付き
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
スカート丈 54cm(9号)

ネイビーストライプ サイズ11号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)99 タイプウエストすべり止め、2wayストレッチ 丈(cm)54 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする