enjoy EAL-424 Air swing suits Biz パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27002255 品番EAL-424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小尻効果と美脚のストレートパンツ。丈詰めしてもパンツのバランスが崩れない、新しいシルエット。安心感のあるジャストウエスト&カーブベルトに伸び感が心地よいストレッチで着心地の良さは抜群です。
ストレートシルエット
センタープレス
打ち込み式 前カン
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
股下 83cm(フリー)

ネイビーストライプ サイズ13号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)98 タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27002255 EAL-424 26998633 EAL-478 enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ カーシーカシマ 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする