enjoy EAL-424 Air swing suits Biz パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27002273 品番 EAL-424
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

小尻効果と美脚のストレートパンツ。丈詰めしてもパンツのバランスが崩れない、新しいシルエット。安心感のあるジャストウエスト&カーブベルトに伸び感が心地よいストレッチで着心地の良さは抜群です。
ストレートシルエット
センタープレス
打ち込み式 前カン
両脇 ポケット
※物が入れやすいスマートポケット
※かさばりにくいポケット袋布
股下 83cm(フリー)

ネイビーストライプ サイズ17号 シリーズAir swing Suits ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)104 タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地 丈(cm)フリー(股下83) 素材オールシーズン、2wayストレッチ、体温調整、ホームクリーニング 生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40% 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする