enjoy EWG-317 ロング丈 カーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27007216 品番EWG-317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ウエストラインをすっぽり包む、ロング丈が嬉しいライン入りニットカーディガン。
天竺12G
ライン入りの前端、袖口、ポケット口(ブラックとネイビーにはチャコールのライン。グリーンとチャコールにはブラックのライン)
腕をまくった時にずり落ちない袖口のリブ仕様
深めのアウトポケット
着丈 64cm(Mサイズ)

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 素材ホームクリーニング 生地アクリル70%・ウール30% 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27007216 EWG-317 27006814 EWG-214 enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ 1着 7,798 税込8,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする