Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27013647 品番 RIA-14KU
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。

全長(mm)50 Black サイズM14×P1.5 質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり) ツバ径(Φmm)24 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX 色(キャップ)Blue RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
注意
※ロングハブボルト(輸入車等)の場合は、キャップが装着できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする