Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27014225 品番 RIA-11NK
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

サイズM12×P1.5 Neochro 色(キャップ)Black 全長(mm)44 有効ねじ(mm)26 テーパー60° 二面幅(mm)17HEX ツバ径(Φmm)22 質量(g)47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27014216
2019-09-11
用途:
ホイールナット交換
製造業

物はしっかりしているし、発色も綺麗。ただ、納期がかかるのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする