Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27014277 品番 RIA-13KU
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

全長(mm)44 Black サイズM12×P1.25 質量(g)47(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 テーパー60° 二面幅(mm)17HEX 色(キャップ)Blue RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27014295
2023-02-01
用途:
メンテ
教育・研究機関

デザイン性があり、強度も問題ないと感じます。色の褪色性がきになるところです。

対象商品:
27014295
2023-01-31
用途:
メンテ
教育・研究機関

デザイン性があり、強度も問題ないと感じます。色の褪色性がきになるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする