曜日別特売
RIA-03KU Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014392

RIA-03KU Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014392
RIA-03KU Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EI 27014392

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
Black
色(キャップ)Blue
内容量1箱(20個)注文コード27014392品番RIA-03KU
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

全長(mm)44BlackサイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX色(キャップ)BlueRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27014365
2019-01-05
用途: 現在使用中のものが、破損のため。
運輸・通信業

写真のものより良く、品質が良かった。
配送に日にちがかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする