Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27015135 品番 ZRI3NU
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

Neochro サイズM12×P1.25 色(キャップ)Blue RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015108
2022-08-24
用途:
ホイール取り付けに使用
卸売・小売業

梱包をきちんとして下さい。
単品での注文になるこの商品ですが、せっかくのキレイなネオクロームのナットを透明なチャック付きの袋にそのまま入れて上から紙の緩衝材でカバーしダンボールにポイした状態で届きました。
この状態では輸送中にナット同士が袋の中でぶつかりあっていたと思います。
届いた物には若干の傷があり凄く残念でなりません…
1本それなりの価格がするナットなので、普通であれば何か緩衝材を巻くなり入れるなりして干渉を防ぐのが販売者が提供する1番の対応なのではないかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする