LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27015485 品番 RL53-11R
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

サイズM12×P1.5 Red 全長(mm)53 寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 二面幅(mm)19HEX ツバ径(Φmm)22 質量(g)47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015494
2021-06-25
用途:
自動車メンテナンス
運輸・通信業

以前はホイールと同じメーカーのナットを使用していましたが、ジュラルミンで少々不安でした。この商品はケース部はアルミですが、なっとナット部はスチールで安心です。何度も買うことはないと思いますが、次回買うときも同じような仕様の物にしたいと思います。

対象商品:
27015485
2020-02-22
用途:
愛車のカスタム

新車購入と社外品アルミホイール購入に合わせて装着しました、いい感じにカスタムできました。

2018-12-09
用途:
整備
卸売・小売業

一見するとジュラルミン軽量ナットに見えますが、ナット自体はスチールで安心、アルマイトが繰り返しの脱着で剥げる事なく

いつでも新品のジュラルミンナット

に見えるフェイク ジュラルミンナットです。
貫通スチールナットの頭にねじがあり、ジュラルミンカバーをねじ込み取り付けるという商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする