LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27015555 品番 RL53-13K
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

サイズM12×P1.25 Black 全長(mm)53 寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 二面幅(mm)19HEX ツバ径(Φmm)22 質量(g)47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする