曜日別特売
CL53-13K LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI 27015634

CL53-13K LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI 27015634
CL53-13K LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI 27015634
CL53-13K LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EI 27015634

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
Black
内容量1セット注文コード27015634品番CL53-13K
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53BlackサイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27015634
2025-03-21
用途: スカイラインER34に使用
その他業種

ファッション性も兼ね備えていてインパクトがある。コアとキャップに分離しているので、締め付け時の傷が付かないので綺麗さを保てる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする