LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27015652 品番 CL35-11U
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)35 Blue サイズM12×P1.5 質量(g)38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015643
2021-04-20
用途:
車へのホイールの取り付け
サービス業

ジュラルミンのシェルを上から被せるホイールナットです。
ジュラルミン製のホイールナットは見た目が良いのですが、どうしても強度に不安を感じますし、使っているウチにアルマイト塗装が剥げてくるんですよね。
これならナット自体はスチール(クロモリ)なので強度的には問題無く、かつ見た目を格好良く出来ます。色合いもイメージ通りですね。

また被せるシェルも別売りされているので、気分に合わせて簡単に色や形を変える事も可能ですし、アルマイトが禿げたらシェルだけを交換出来ます
概ね満足なんですが、やっぱり取り付け自体は面倒臭いですね。
ディーラーさんや修理工場さんに車を出すときはシェルを外しておかないと迷惑かかりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
27015652
2021-03-23
用途:
車のメンテナンス
不動産業

ナットとカバーが別々なので、手間はかかりますが、見た目は最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする