LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27015686 品番 CL35-13R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)35 Red サイズM12×P1.25 質量(g)38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
スバルレガシィツーリングワゴン用に購入
製造業

どうしても頭の青いナットにしたく、といっても全体がジェラルミンの色付きが嫌でこれにしました。鉄なので割れることもなく安心だと思ってアクセル踏んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする