LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 27015808 品番 SLNR352
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。

Red 形状クローズドエンドタイプ 全長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015835
2021-10-30
用途:
ホイール専用ナットのシェルケース(キャップ)
自動車・二輪車・自転車関連業

普通車に取り付けていたロングシェルケースを軽自動車に使ったところ、大幅(20mm以上)にはみ出し発生。

この商品を購入して付け替えたところ、はみ出しを抑える事が出来ました。

車体色や好みに応じて、カラーを選択できるのも嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする