強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
このナット単体で使用しても、十二分に貫通ナットとしてデザイン性が優れていますし 別売の「装飾部」を買い足せばよりドレッシーなナットになります必要数だけ、買い足せるのも良いです
サンプルとして1個買ってみました。非常によく考えられたデザインで、品質も素晴らしいです。価格はそれなりに高価ですが、それ以上の価値があると思います。車両の納車が近づいたら必要数を購入するつもりです。