LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27015878 品番 ZLN3B
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

Black サイズM12×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015862
2024-07-16
用途:
単体での使用もオススメ
icepickimageworks 様 (その他業種)

このナット単体で使用しても、十二分に貫通ナットとしてデザイン性が優れていますし 別売の「装飾部」を買い足せばよりドレッシーなナットになります

必要数だけ、買い足せるのも良いです

1人が参考にしています
対象商品:
27015862
2022-07-16
用途:
ハイラックスのホイールナット

サンプルとして1個買ってみました。
非常によく考えられたデザインで、品質も素晴らしいです。
価格はそれなりに高価ですが、それ以上の価値があると思います。
車両の納車が近づいたら必要数を購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする