LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27015914 品番 SLRNU
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

全長(mm)44 ピッチ1 対辺(mm)19 ねじ径M16 ツバ径(Φmm)22 Blue RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27015905
2024-07-16
用途:
手軽で安全にドレスアップ
icepickimageworks 様 (その他業種)

ホイールナット自体はスチール、ドレスアップ部分の別体だけアルマイト処理されたアルミ製と実用的かつ無駄がないと言えます

単体で、必要数を買い足せるのも良いです

対象商品:
27015905
2022-07-16
用途:
ハイラックスのホイールナット

サンプルとして1個買ってみました。
非常によく考えられたデザインで、品質も素晴らしいです。
価格はそれなりに高価ですが、それ以上の価値があると思います。
車両の納車が近づいたら必要数を購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする