Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27016054 品番 KIC1E
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

サイズM12×P1.5 Light Green 全長(mm)35 有効ねじ(mm)26 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26) 質量(g)22(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27016045
2022-05-04
用途:
アルミホイールの交換
笹田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽量ホイールに交換したのでせっかくならと軽量ナットに変更。
BLUEを購入しましたが見た目にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
27016142
2016-11-19
用途:
冬用タイヤ交換用・取り付け
サービス業

タイヤ交換で使用しましたが、ロックナット使用が判りません。盗難用で購入しましたが、盗難用としては工夫が必要だと感じます。一目で盗難用ロックナット装着が判る形状に変更を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする