Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27016185 品番 KIC16R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35 Red サイズM12×P1.5 質量(g)22(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26) テーパー60° 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする