KYO-EI
KYO-EIの カーアクセサリー
KYO-EIの ドレスアップ用品
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27016316
品番
KIC36G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
色
Gunmeta
サイズ
M12×P1.25
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25(キーアダプター外径26)
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26