KYO-EI
KYO-EIの カーアクセサリー
KYO-EIの ドレスアップ用品
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
27016395
品番
KIN1G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
色
Gunmeta
サイズ
M12×P1.5
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26