Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 27016544 品番 KIN16O
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35 Yellow Gold サイズM12×P1.5 質量(g)22(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)25 テーパー60° 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27016508
2017-11-15
用途:
純正ナットと交換

装着後2か月で 変色赤が朱色に…熱に弱いのかな?残念

対象商品:
27016553
2017-05-17
用途:
自家用軽自動車のアルミホイールに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色も落ち着いた感じで思ったような仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする