Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27016763 品番 ZKIC3U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

Blue サイズM12×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27016745
2022-10-09
用途:
補修
運輸・通信業

1個だけ レンチにより部分的に目立つ傷がついたので、少々割高になるものの 仕方がないので1個で購入。若干 先に使用したものより 色が濃いものの 使用してるうちに同じように日焼け?色褪せ?して 揃うと思います。 単品での購入は割高になりますが、1個だけ破損した場合はやむを得ないかと思います…。商品の使用感としては やはり協永製品は精度がいいと思います。変な海外製やめましょう…。緩める際に 同じトルクで締めてても 軽い力で緩みます…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする