耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
1個だけ レンチにより部分的に目立つ傷がついたので、少々割高になるものの 仕方がないので1個で購入。若干 先に使用したものより 色が濃いものの 使用してるうちに同じように日焼け?色褪せ?して 揃うと思います。 単品での購入は割高になりますが、1個だけ破損した場合はやむを得ないかと思います…。商品の使用感としては やはり協永製品は精度がいいと思います。変な海外製やめましょう…。緩める際に 同じトルクで締めてても 軽い力で緩みます…。