曜日別特売
MRS15-800 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 27022196

MRS15-800 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 27022196
MRS15-800 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 27022196
MRS15-800 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 27022196

ミニガイドレール MRS型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)800
内容量1本注文コード27022196品番MRS15-800
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
レールはリサイクルが可能です。

用途
ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15質量(g)117種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
ミニガイドキャリッジは別売です。
取付穴と両端は素地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする