ミニガイドキャリッジ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27022205 品番 MR-15CS
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質/処理
特殊ポリエチレン(UL94HB)/高摺動グレード(グレー)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
質量(g)1 許容アキシアル荷重(N)100 許容ラジアル荷重(N)30 材質特殊ポリエチレン 用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237033
2022-06-14
用途:
引き出しに

許容アキシアル荷重 520(N)という物ですが
8ヶ月程使っていたら、インサート金具が抜けた

メーカーのカタログを見たら
最大荷重の目安 約12.4s 振動、衝撃がある場合は約6.2s
と書いてあった。

カタログをよく見て買わないとダメですね
スライドする=振動するので 最大約6.2sで使用しましょう

対象商品:
26237033
2020-11-07
用途:
ゲーム機のメンテナンス
サービス業

安く購入出来、代替部品として使用しました。大変満足しています。

1人が参考にしています
2019-08-29
用途:
工作
製造業

可動方向(x軸)の滑りはとてもよく、20〜30Kgぐらいの荷重を加えてもするすると動くのはなかなか良いです。
また、非可動の方向(y軸・z軸方向)にそれぞれ0.4mm程度のすきまがあるつくりになっていますので精度は望めません。

1人が参考にしています
対象商品:
26237033
2019-03-31
用途:
釣りのための艤装品の位置を微調整できるように…

よく滑って、スルスル動きます。定位置で固定するために半分に切断してそれを3個使って目的を達成しています。(左右はベースを固定するために裏から表にM4。中央はレールに固定するため表から裏に向かってM4。)糸のこ盤で簡単に切れました。微調整や切断時のささくれはカッターできれいにできました。

対象商品:
26237033
2021-09-30
用途:
ドリルスタンド作業移動レール

価格の点で安い事で購入、あと必要部品は殆どの樹脂を扱って、お客様から一般に無い物の依頼を受け製作するため、今回の部品はこの部品以上の能力を必要とする場合はすべて有る樹脂で製作するので、高度の機構を必要としない。

1人が参考にしています
対象商品:
09376525
2016-02-05
用途:
箱椅子の下部に取付けてスライドレールと組み合わせて使用。

通路上にスライドレールを装備して、その上を箱椅子が移動する様に使用しています。
現状、スライドさせる際に適度な抵抗感とスライドレールの高さが最低限で収まるため、レールが通路に出っ張っていてもあまり邪魔にならずに済んでいますが、よく擦り減るため頻繁に取替える必要が生じています。
もう少し硬くて擦り減りにくい材質の物を開発していただければありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09376525
2014-09-02
用途:
回収ハンドのキャリア

フリクションが小さく軽い!!

対象商品:
09376525
2014-10-04
用途:
デジタルカメラの撮影機材の一部として
医療・福祉・介護関連業

ミニガイドレールとミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
今回は小さなシステムでしたので、更に小型のシステムを利用しました。
大型のカメラの場合はこちらが有効だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする