LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022275
品番
SCRW2-15-80A
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
同サイズのガイドもあります。
質量(g)
21
後側移動距離(mm)
48.5
高さ(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
137
幅W(mm)
5.2
種類
スライド形
ストローク(mm)
(前側)48.5/(後側)48.5
レール長さ(mm)
80
定格荷重(N)
(垂直)137/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
仕様
両トラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。