スライドレール C3407 重量用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27022817 品番 C3407-12
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

ストローク(mm)330 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)970/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)304.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする