LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C3407 重量用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022862
品番
C3407-22
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
ストローク(mm)
584
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
970/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さ(mm)
558.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。
商品説明動画
参考になった
参考になった