中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27023142 品番 KSUS-268/68SUS
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

外径(mm)26 内径(mm)6 幅(mm)8 用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 質量(g)11.1 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする