ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27024068 品番 JS310-110V
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

JS300型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。

タイプV型 車輪径(Φmm)110 用途門扉 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 質量(g)1500 材質(車輪)ステンレス鋼 車輪幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
車輪径Φ150、Φ200の製品のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする