ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27024122 品番 JS365-90H
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。

タイプコ型 車輪径(Φmm)90 用途門扉 質量(g)1200 材質(車輪)ステンレス鋼 車輪幅(mm)20 取付高H(mm)95 許容荷重(N/ペア)11760 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27024095
2022-12-02
用途:
戸車
有限会社大島技研 様

お客様のご指定でした。しっかりした作りで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする