ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27024262 品番 JS375-90F
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。

タイプ平型 車輪径(Φmm)90 用途門扉 質量(g)1300 材質(車輪)ステンレス鋼 車輪幅(mm)20 取付高H(mm)95 許容荷重(N/ペア)11760 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする