重量用戸車 JC110型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27024533 品番 JC110-75V
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JC100型の枠無しタイプです。
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。

タイプV型 車輪径(Φmm)75 用途門扉 付属品車軸 質量(g)500 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄 車輪幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
車輪径Φ50〜Φ120の芯棒はEリング用などの溝加工をしていません。Φ150〜Φ200の芯棒はボルト+ナットになります。
芯棒の形状がサイズにより変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする