曜日別特売
JC110-100V 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業) 27024558

JC110-100V 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業) 27024558
JC110-100V 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業) 27024558
JC110-100V 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業) 27024558

重量用戸車 JC110型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード27024558品番JC110-100V
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

JC100型の枠無しタイプです。
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。

用途
門扉
タイプV型車輪径(Φmm)100付属品車軸質量(g)1100材質(車輪)ダグタイル鋳鉄車輪幅(mm)28車輪径D(Φmm)105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
車輪径Φ50~Φ120の芯棒はEリング用などの溝加工をしていません。Φ150~Φ200の芯棒はボルト+ナットになります。
芯棒の形状がサイズにより変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする