曜日別特売
MDSF58-16-80 免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業) 27025057

MDSF58-16-80 免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業) 27025057
MDSF58-16-80 免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業) 27025057

免震台脚スウェイフット MDSF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットねじ径MM16注文コード27025057品番MDSF58-16-80
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。
床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。
専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。
アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。
大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。
別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。

用途
サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
質量(g)300ねじ径MM16耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
筐体の周囲を30 cm以上間隔をあけて設置してください。
水平な床に設置してください。
地震の揺れ方によっては製品の特性上筐体が動くことがあります。
摺動面には潤滑剤が塗布されているため、さわらないでください。

商品説明動画

免震台脚スウェイフット MDSF型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする